品番 : EA951HC-7
品名 : 89x 89mm 公団型義星丁番(SUS304/ヘアライン)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 全長(mm) | 89 | 幅(mm) | 89 |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 2.5 | 穴径(mm) | 5.5 |
| 穴数 | 8 | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 付属ねじ | 皿木ねじ 4.5×25 | ||
| ヘアーライン仕上げ | |||
| 皿木ねじ付 | |||
| RA90°式 | |||
| 公団型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,640 円(税抜)/ 2,904 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/31 05:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951HC-7 89x 89mm 公団型義星丁番(SUS304/ヘアライン) |
| EA951HC-8 102x102mm 公団型義星丁番(SUS304/ヘアライン) |
ウェブカタログ画像
拡大

