品番 : EA951KE-5
品名 : カマ錠(表示付/ステンレス製)
仕様
材質 | 本体・受座:SUS304 (サテン仕上) 掛止部・レバー:SUS304 (バレル研磨仕上) 回転軸:真鍮(クロムメッキ) |
サイズ | 本体:85×30.5×24(T)mm 受座:85×35×2(T)mm |
---|---|---|---|
重量 | 120g | 取付可能板厚 | 26~38mm |
付属品 | 十字穴付木ねじ 3.5×20(ステンレス製) | ||
左右兼用タイプ | |||
取付ねじ付 | |||
バリアフリーを意識した大型のレバー採用 | |||
施錠の状態がわかる表示器付 | |||
緊急時に室外から開錠できる機能付 | |||
ステンレス製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。 | |||
取付けが簡単でスリムなデザイン。様々な場所でご使用いただけます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,170 円(税抜)/ 7,887 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/08 01:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1391ページ |