品番 : EA951LD-21A
品名 : 30kg以下 ドアクローザー(パラレル段付型/シルバー)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 日本ドアーチェック製造(NEWSTAR) | 型番 | PS-7001A |
|---|---|---|---|
| カラー | シルバー | 材質 | アルミダイカスト |
| 適用ドアサイズ | 800×1800mm | 適用ドア重量 | 30kg以下 |
| 穴径 | 5mm | ||
| 閉扉速度調整は3バルブ方式 | |||
| ドアを確実に閉鎖するラッチングアクション機能付 | |||
| 取付ねじが露出しないので外観がスッキリします。 | |||
| パラレル型(内付け外開き) | |||
| ストップ付(ストップ角度は70~180°までの任意の角度に設定可能) | |||
| 段付ブラケット | |||
| 左右兼用タイプ | |||
| 取付ねじ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,360 円(税抜)/ 6,996 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/27 11:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|

