品番 : EA951LD-64
品名 : 85kg以下 ドアクローザー(パラレル型ストップ無/シルバー)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 日本ドアーチェック製造(NEWSTAR) | 型番 | P-7004 |
---|---|---|---|
材質 | アルミダイカスト | 取付位置 | 左右兼用 |
カラー | シルバー | 適用ドアサイズ | 1050×2400mm |
適用ドア重量 | 85kg以下 | ストップ機能の有無 | ストップ無 |
付属品 | 取付ねじ | ||
パラレル型(内付け外開き) | |||
取付ねじが露出しないスッキリしたデザイン。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,200 円(税抜)/ 16,720 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/04 05:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ |
代替品
![]() |
|