詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951LG-112

品名 : 25x25x25mm 戸当り(床用/ライトグレー)

仕様

サイズ(mm) ベースサイズ:20×22.5
ストッパー:25×25×25
カラー ライトグレー
材質 カバー:TPE(熱可塑性エラストマー)
ベース:鉄(三価クロメート)
付属品 鉄+ナベ頭φ3.5×25mm
タッピングビス:2本
アウトセット吊引戸に最適な戸当りです。
ソフトクローザーとの併用推奨。
追加説明
カタログ価格

385 円(税抜)/ 424 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/16 19:35現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 1328ページ
バリエーション一覧
EA951LG-111 25x25x25mm 戸当り(床用/ダークブラウン)
EA951LG-112 25x25x25mm 戸当り(床用/ライトグレー)
ウェブカタログ画像
  • 本体
  • ベース

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top