詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951LG-159

品名 : φ60x24mm 戸当り(床用/ブラック)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

仕上 ブラック 材質 PA6、マグネット、55C鋼板、鋼球
対応範囲 11~12mm サイズ 本体:48(W)×27.5(D)×24(H)mm
プレート:φ60mm
固定ビス(本体) 鉄トラスタッピング(3.5×20 ユニクロ) 固定ビス(受) 鉄皿ノンプラグ(4×25 ユニクロ)
受部面付タイプ(床面加工が要りません。)
キャッチ機能付であおり止め操作が立ったままできます。
追加説明
カタログ価格

1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/07 01:22現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA951LG-58
バリエーション一覧
EA951LG-58 φ60x24mm 戸当り(床用)
EA951LG-159 φ60x24mm 戸当り(床用/ブラック)
EA951LG-160 φ60x24mm 戸当り(床用/ホワイト)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top