品番 : EA951LG-25
品名 : φ18x11mm 戸当り(ブラック)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ | φ18×11(H)mm | カラー | 黒 |
---|---|---|---|
材質 | エラストマー樹脂 | 入数 | 1個 |
サイズ(mm) | A:11、B:18、C:22、D:5、E:3、F:8 | ||
※ビスは付いていません。 | |||
ワッシャーなし |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
65 円(税抜)/ 72 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/04 04:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA951LG-25 φ18x11mm 戸当り(ブラック) |
EA951LG-27 φ22x30mm 戸当り(ブラック) |
EA951LG-29 φ22x50mm 戸当り(ブラック) |
EA951LG-31 φ18x11mm 戸当り(ホワイト) |
EA951LG-33 φ22x30mm 戸当り(ホワイト) |
EA951LG-35 φ22x50mm 戸当り(ホワイト) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)