詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951LG-71

品名 : 45mm 戸当り(コンクリート床用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

仕様:コンクリート床用
材質:ステンレス(SUS304)+ゴム
仕上:ヘアーライン
サイズ(mm):A:45、B:45、C:28.6、D:13、E:32
重量:88g
用途:床付け用の戸当り
付属品:C1060コンクリート床用アンカー
ステンレス製で耐久性に優れています。
付属品アンカー仕様:
 ・下穴サイズ×深さ:φ10.5mm×50mm以上
 ・アンカー埋込深さ:40mm
追加説明
カタログ価格

1,480 (税抜)/ 1,628 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/05/24 20:05現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA951LG-72
バリエーション一覧
EA951LG-71 45mm 戸当り(コンクリート床用)
EA951LG-72 50mm 戸当り(コンクリート床用)
EA951LG-76 45mm 戸当り(木床用)
EA951LG-77 50mm 戸当り(木床用)
ウェブカタログ画像
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top