品番 : EA951LP-0
品名 : 30mm/11mm穴 落し受金(ステンレス製)
仕様
| サイズ | φ25×30mm | 取付外径 | 15mm |
|---|---|---|---|
| 受穴径 | 11mm | 材質 | ステンレス(ヘアーライン仕上げ) |
| EA951LP-5用 | |||
| 皿座ぐり不要 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/22 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1325ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA951LP-5 : 155mm 丸落し(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
