詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951LP-5

品名 : 155mm 丸落し(ステンレス製)

仕様

ベースサイズ 36×155mm 取付穴径 3.5mm
穴ピッチ 50mm/22mm 受け金具 20×35×1.0(t)mm
材質 ステンレス(ヘアーライン仕上げ) 重量 273g
付属品 木ねじ(3.5×25:6本、3.1×20:2本)
丸落しツボ(別売:EA951LP-0)
追加説明
カタログ価格

3,780 円(税抜)/ 4,158 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/22 03:43現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1325ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top