品番 : EA951M-25
品名 : 28mm巾 ローラーキャッチ [2個]
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 仕上 | ユニクロメッキ | 材質 | 本体・ストライク:鋼板・ステンレス ローラー部:PP・鉄・真鍮 |
|---|---|---|---|
| 付属品 | 木ねじ | 使用ビス径 | 2.4mm |
| 穴径 | 3×7.5mm | 引張力 | 約1.1kg |
| サイズ(mm) | A:28、 B:24、 H:13.5 |
入数 | 2個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
210 円(税抜)/ 231 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/19 09:32現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951M-25 28mm巾 ローラーキャッチ [2個] |
| EA951M-26 32mm巾 ローラーキャッチ [2個] |
| EA951M-28 28mm巾 ローラーキャッチ[10個] |
| EA951M-32 32mm巾 ローラーキャッチ[10個] |
ウェブカタログ画像
拡大
●入数…2個

