品番 : EA951MB-1
品名 : 86mm マグキャッチ
カタログ訂正
26/01/16 材質の訂正。誤:SUS430、ポリアセタール、正:SUS430、PBT樹脂(No.57 9025)
仕様
| サイズ | 86×17×13㎜ | 穴径 | 本体:3mm 受け:4.5㎜ |
|---|---|---|---|
| 吸着力 | 4.8kg | 材質 | PBT樹脂、SUS430 |
| 重量 | 57g | 付属品 | ・スポンジクッション ・十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼) |
| 消音および取付不備回避用スポンジ付き | |||
| RoHS2 10物質対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,550 円(税抜)/ 1,705 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/17 00:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1343ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951MB-1 86mm マグキャッチ |
| EA951MB-2 106mm マグキャッチ |
ウェブカタログ画像
拡大
