詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951MB-5

品名 : 75mm マグキャッチ(白)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

吸着力 1.2kg カラー ホワイト
材質 ABS、スチール(ニッケルメッキ仕上げ) 穴径 3.7×7.7mm、4.5mm
付属品 受座、十字穴付丸木ねじ3.1×13(2本)、十字穴付皿木ねじ3.1×13(2本) 重量 42g
追加説明
カタログ価格

765 (税抜)/ 842 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/14 16:34現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA951MB-6
  • 品番

    EA951MB-6

  • コメント

    同 ブラウン

ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top