品番 : EA951SD-24
品名 : 210x138mm ルーフドレイン(縦引・塗膜防水用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | カネソウ | 型番 | EMP-4-100 |
---|---|---|---|
ねじ込み式(管用テーパめねじ) | |||
用途 | モルタル防水・塗膜防水用 | 使用場所 | 屋上 |
材質 | 鋳鉄(樹脂系塗装仕上げ) | サイズ(外径×露出部高さ) | 210×138mm |
ねじ径 | Rc4 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,790 円(税抜)/ 9,669 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/11 03:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA951SD-23 185x120mm ルーフドレイン(縦引・塗膜防水用) |
EA951SD-24 210x138mm ルーフドレイン(縦引・塗膜防水用) |
EA951SD-33 200x131mm ルーフドレイン(縦引・シート防水用) |
EA951SD-34 225x149mm ルーフドレイン(縦引・シート防水用) |
拡大