品番 : EA952A-40
品名 : 490x500mm/ 40メッシュ 織網(ステンレス製)
仕様
| サイズ | 490×500mm | メッシュ数 | 40 |
|---|---|---|---|
| 目開 | 0.5mm | 線径 | 0.14mm |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | ||
| [用途] ・日曜大工の材料、家の補修に ・ホビーやクラフトの素材に ・虫や動物の侵入防止に ・インテリア、エクステリアのアート素材に |
|||
| 熱・さびに強く、水回りでも使えるステンレス製 | |||
| 切る、畳む、ずらす、巻く、ねじるなど様々な加工が可能 | |||
| 柔らかく折ったり加工しやすく、金属の強さも併せて持っているので、加工してつけた形は永く保てます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,080 円(税抜)/ 3,388 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 09:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA952A-10 490x500mm/ 10メッシュ 織網(ステンレス製) |
| EA952A-20 490x500mm/ 20メッシュ 織網(ステンレス製) |
| EA952A-40 490x500mm/ 40メッシュ 織網(ステンレス製) |
| EA952A-60 490x500mm/ 60メッシュ 織網(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大

※メッシュ数:40