品番 : EA952AB-21
品名 : 0.91x30m/40mm目 亀甲網(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | ステンレス(SUS304) | 線径 | 1.15mm |
---|---|---|---|
目合 | 40mm | 長さ | 30m |
幅 | 910mm | 重量 | 14kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
39,400 円(税抜)/ 43,340 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 07:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA952AB-11 0.91x30m/40mm目 亀甲網(ステンレス製) |
EA952AB-12 0.91x30m/26mm目 亀甲網(ステンレス製) |
EA952AB-14 0.91x15m/16mm目 亀甲網(ステンレス製) |
EA952AB-21 0.91x30m/40mm目 亀甲網(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)