品番 : EA952AD-213
品名 : 2.0x2.0m 遮光ネット(ホワイト/65%遮光)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | イノベックス(ダイオ化成) | 商品名 | ダイオクールホワイト |
|---|---|---|---|
| カラー | ホワイト | サイズ | 2×2m |
| 材質 | ポリエチレン | 重量 | 310g |
| 遮光率 | 約65% | ||
| カラミ織 | |||
| 用途 | 遮光・遮熱 | ||
| 遮光しながらも明るさを保ちます。 | |||
| 温度上昇防止剤入りで遮熱性もあります。 | |||
| ハトメなし | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,840 円(税抜)/ 3,124 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/07 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA952AD-213 2.0x2.0m 遮光ネット(ホワイト/65%遮光) |
| EA952AD-214 2.0x4.0m 遮光ネット(ホワイト/65%遮光) |
メイン画像
拡大

