品番 : EA952AD-221
品名 : 1.0x5.0m 防草シート
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | イノベックス(ダイオ化成) | 商品名 | 防草シート |
---|---|---|---|
サイズ | 1×5m(厚み:0.4mm前後) ※平織りになっているため厚みにばらつきがあります。 |
材質 | ポリオレフィン樹脂 |
重量 | 900g | 色 | 黒 |
耐久年数の目安 | 4~5年程度 | ||
丈夫な平織りシートで雑草の繁茂をブロックします。 | |||
適度な透水性があり丈夫なので、通路やウッドデッキ、砂利の下に敷いたり、鉢の下敷きシートにも最適です。 | |||
20cm間隔ライン入りで整列配列しやすいです。 | |||
雑草やぬかるみ防止にピンで簡単に止めるだけで効果があります。 | |||
素材に吸水性はありません。 | |||
耐久性、耐薬品性に優れています。 | |||
焼却しても、有害ガスは発生しません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,490 円(税抜)/ 2,739 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/30 16:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA952AD-221 1.0x5.0m 防草シート |
EA952AD-222 2.0x5.0m 防草シート |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)