品番 : EA952AD-306
品名 : 2.0x25m 防草シート(白)
仕様
| サイズ | 2×25m | 厚み | 約0.5~0.6mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリオレフィン系 | 遮光率 | 99% |
| 色 | 白 | 耐用年数 | 約5年 ※使用状況により前後します。 |
| 設置初期は水をはじくような特性を示しますが、ご利用につれ本来の透水性を発揮します。 | |||
| 可視光反射率がシルバー色の約4倍(56.8%) | |||
| 遮光率99%でしっかり防草 | |||
| 20cm間隔でラインが入っているので、植物の配列にも便利 | |||
| 反射光の有効利用による光合成促進 | |||
| 果樹園の防草兼反射シート代用 | |||
| 高設イチゴ栽培の通路、植物工場などの全面敷き、トマト等の果菜類の着色促進に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,800 円(税抜)/ 21,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/04 10:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2507ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA952AD-306 2.0x25m 防草シート(白) |
| EA952AD-307 2.0x50m 防草シート(白) |
ウェブカタログ画像
拡大
