詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952AD-381

品名 : 1x10m 防草シート

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 BS-10
サイズ 1×10m 厚み 0.3mm
材質 ポリプロピレン不織布 耐用年数 3~4年耐候
※気象条件や使用状況により異なります
遮光率98.5%と高く、水も通し、切断加工が簡単な不織布タイプの防草シート
光・熱・水からの劣化を抑える耐候剤入り
目が細かい不織布を使用しているので雑草が突き抜けにくく、裁断箇所がほつれにくい
固定ピン止め箇所も折り返しにより破れにくく、重ねた時の目安になり作業効率がアップ
※固定ピンは付属しておりません。
用途に合わせてカットして使用可能
防草シートの上に人工芝を敷くこともできます。
追加説明
カタログ価格

2,590 円(税抜)/ 2,849 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/22 18:46現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2507ページ
バリエーション一覧
EA952AD-381 1x10m 防草シート
EA952AD-382 1x50m 防草シート
ウェブカタログ画像
  • 折り返し加工
  • 固定ピン止め箇所は折り返しにより破れにくい
  • 折り返し加工が重ねた時の目安になり作業効率がアップ
  • 用途に合わせてカットして使うことができます。
  • 防草シートの上に人工芝を敷くこともできます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top