品番 : EA952AD-52A
品名 : 1.0x3.0m ホームネット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | イノベックス(ダイオ化成) | 商品名 | ホームネット |
|---|---|---|---|
| 材質 | 樹脂、ポリエチレン | サイズ(m) | 1×3 |
| 使い方いろいろの汎用タイプです。 | |||
| スポーツ用の防球ネットとして。 | |||
| 鳥や小動物の進入防止に。 | |||
| 荷物保安ネットとして。 | |||
| ゴミ置場のネットとして。 | |||
| 目合 | 25mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,290 円(税抜)/ 3,619 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 11:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA952AD-7A 2.0x2.0m ホームネット |
| EA952AD-53A 2.0x3.0m ホームネット |
| EA952AD-52A 1.0x3.0m ホームネット |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA952AD-7Aです

