品番 : EA952AD-657
品名 : 0.5x500m ポリエステル糸(鳥よけ用/黒)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | たくみ | 型番 | 41031 |
---|---|---|---|
糸径(mm) | 0.5~0.8 | 全長(m) | 500 |
カラー | 黒 | 材質 | ポリエステル |
引張強度 | 8kg | リールサイズ | φ80×45(H)mm |
糸の交換目安 | 約4ヶ月(使用条件、天候などにより異なります) | 重量 | 123g |
キラキラと光る部分と見えにくい部分を合わせた扁平加工フィラメント | |||
カラス、ハト、スズメなどに対して防鳥効果があります。 | |||
ベランダや稲穂の鳥被害を軽減します。 | |||
※使用時間により、糸の強度が下がりますので定期的に張り替えてください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/16 03:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2587ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA952AD-656 0.5x500m ポリエステル糸(鳥よけ用/透明) |
EA952AD-657 0.5x500m ポリエステル糸(鳥よけ用/黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)