品番 : EA952AD-77
品名 : 網戸張替え用キット(グレー)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | イノベックス(ダイオ化成) | 商品名 | 網戸張り替え5点セット |
---|---|---|---|
〈セット内容〉 | |||
180mm網戸張替え用カッター | |||
165mm網戸張替え用ローラー | |||
φ2.8~6.8mm仮止めストッパー×2個 | |||
7m網戸用押えゴム(3サイズφ3.5・φ4.5・φ5.5mm兼用) | |||
作業例収録DVD | |||
押えゴムは表面を剥がすと太さを変えられます。 | |||
押えゴムカラー:グレー |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,210 円(税抜)/ 2,431 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/03 15:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA952AD-77 網戸張替え用キット(グレー) |
EA952AD-78 網戸張替え用キット(ブロンズ) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)