品番 : EA952AE-34
品名 : 0.92x25.0m ナイロンメッシュ(緑)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 色 | 緑 | 材質 | ナイロン100% |
|---|---|---|---|
| 長さ | 25m | 幅 | 920mm |
| 目合 | 2mm | 重量 | 約2400g |
| 厚み | 約0.5mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,900 円(税抜)/ 19,690 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/05 13:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
代替品
![]() |
|

