品番 : EA952B-31
品名 : 300x1000mm/0.8mm目 鉄線網(亜鉛曳き)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
材質 | 亜鉛引鉄 | 長さ | 1m |
---|---|---|---|
目 | 0.8mm | 幅 | 300mm |
線径 | 0.28mm | メッシュ数 | 24 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/03 07:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
バリエーション一覧 |
---|
EA952B-1 300x1000mm/2.6mm目 鉄線網(亜鉛曳き) |
EA952B-2 450x1000mm/2.6mm目 鉄線網(亜鉛曳き) |
EA952B-3 900x1000mm/2.6mm目 鉄線網(亜鉛曳き) |
EA952B-31 300x1000mm/0.8mm目 鉄線網(亜鉛曳き) |
EA952B-41 300x1000mm/0.4mm目 鉄線網(亜鉛曳き) |