品番 : EA952BB-61
品名 : 480x 480mmx0.2mm/5.0mm目 金網(ステンレスワイヤー)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) | サイズ | 480×480mm |
|---|---|---|---|
| 目 | 5mm | 線径 | 0.2mm |
| 重量 | 約70g | ||
| ステンレス製で丈夫なのでフィルターにも使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,330 円(税抜)/ 5,863 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 11:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1432ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA952BB-61 480x 480mmx0.2mm/5.0mm目 金網(ステンレスワイヤー) |
| EA952BB-62 480x1000mmx0.2mm/5.0mm目 金網(ステンレスワイヤー) |
メイン画像
拡大
