品番 : EA952BJ-20
品名 : 910x1830mm/50.8 x22mm エキスパンドメタル(アルミ製)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| サイズ | 910×1830mm | 厚み | 2mm |
|---|---|---|---|
| メッシュサイズ(SW×LW) | 22×50.8mm | ||
| アルミ製(A1050) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,400 円(税抜)/ 20,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/19 04:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1432ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
