品番 : EA952BR-1B
品名 : 1.3x16mm ホグリング(ガルバ鋼/約250個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | EDMA(エドマ) | 型番 | 041901 |
---|---|---|---|
線径×全長 | φ1.3×16mm | 材質 | ガルバ鋼 |
入数 | 約250個 | かしめ内寸 | 6mm |
金網やフェンスの取り付け、補修に |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
370 円(税抜)/ 407 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/18 02:52現在) |
||||
商品入数 | 250 | 販売単位 | 袋 |
代替品
|
拡大
※1束がホッチキスの芯のようにつながっています。