品番 : EA952BS-15A
品名 : 20mm ホグリング(ステンレス製/約517個)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
金網やフェンスの取り付け、補修に!
仕様
| 先端仕様 | 先丸 | 口幅 | 20mm |
|---|---|---|---|
| 線径 | 2mm | 入数 | 約450g(約517個) |
| 材質 | ステンレススチール | かしめ内寸 | 6.5mm |
| 金網やフェンスの取り付け、補修に! | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,840 円(税抜)/ 5,324 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/06 03:27現在) |
||||
| 商品入数 | 517 | 販売単位 | 袋 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA952BS-13A 13mm ホグリング(ステンレス製/約976個) |
| EA952BS-13B 9.5mm ホグリング(ステンレス製/約100個) |
| EA952BS-13BA 13mm ホグリング(ステンレス製/約90個) |
| EA952BS-14BA 15.5mm ホグリング(ステンレス製/約80個) |
| EA952BS-15A 20mm ホグリング(ステンレス製/約517個) |
ウェブカタログ画像
拡大

(約517個)