品番 : EA952CA-156A
品名 : 1520x655mm ポリカ波板(ブロンズ/2枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | NIPC-507N |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 1520×655 | カラー | ブロンズ |
| 入数 | 2枚 | 板厚(mm) | 約0.7 |
| 材質 | ポリカーボネート | 重量(1枚あたり) | 1078g |
| 合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。 | |||
| 寒暖の差に強く、テラス、カーポート、雪囲い、エクステリア、屋根材や壁材として幅広くご利用いただけます。 | |||
| 張替えの目安は約10年です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,240 円(税抜)/ 4,664 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/05 18:34現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
入数:2枚

