品番 : EA952CE-2
品名 : W3/16"x45㎜フックボルト(ストレート屋根・波板用100本
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
ストレート屋根・波板用 | |||
材質 | 鉄(ユニクロメッキ)+白スポンジ | ねじサイズ | W3/16” |
---|---|---|---|
長さ(L) | 45mm | 入数 | 100個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,370 円(税抜)/ 1,507 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/29 19:36現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 |
代替品
|
拡大