品番 : EA952S-122
品名 : 12x1.6mm/1.0m 押しスプリング
仕様
| 材質 | バネ鋼 | 長さ | 1m |
|---|---|---|---|
| 外径×線径 | 12×1.6mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,290 円(税抜)/ 3,619 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/06 18:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1308ページ | ||||
