品番 : EA952SA-244
品名 : 24x3.5mm/1.0m 引きスプリング
仕様
| 材質 | SW-C(バネ用硬鋼線) | 長さ | 1m |
|---|---|---|---|
| 外径×線径 | 24×3.5mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,300 円(税抜)/ 14,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/06 18:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1307ページ | ||||
