詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952SG-133

品名 : 6.3x0.4 / 28.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

仕様

材質 SUS304 巻方向 右巻き
許容荷重 2.06N 許容荷重時長さ 96.8mm
線径 φ0.4mm 外径 φ6.3mm
自由長さ 28.3mm ばね定数 0.026N/mm
初張力 0.245N フック形状 逆丸フック
フック対向角 180° 入数 5個
RoHS適合品
追加説明
カタログ価格

740 円(税抜)/ 814 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/13 00:39現在)

商品入数 5 販売単位 CS
カタログページ 1308ページ
バリエーション一覧
EA952SG-131 6.3x0.4 / 18.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
EA952SG-132 6.3x0.4 / 22.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
EA952SG-133 6.3x0.4 / 28.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
EA952SG-134 6.3x0.4 / 37.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
EA952SG-135 6.3x0.45/ 19.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
EA952SG-136 6.3x0.45/ 23.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
EA952SG-137 6.3x0.45/ 30.1mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
EA952SG-138 6.3x0.45/ 40.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
EA952SG-139 6.3x0.5 / 19.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
EA952SG-140 6.3x0.5 / 24.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
EA952SG-141 6.3x0.5 / 31.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
EA952SG-142 6.3x0.5 / 43.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
EA952SG-143 6.3x0.55/ 20.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
EA952SG-144 6.3x0.55/ 25.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
EA952SG-145 6.3x0.55/ 33.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
EA952SG-146 6.3x0.55/ 46.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
EA952SG-147 6.3x0.6 / 21.1mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
EA952SG-148 6.3x0.6 / 26.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
EA952SG-149 6.3x0.6 / 35.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
EA952SG-150 6.3x0.6 / 49.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
EA952SG-151 6.3x0.65/ 21.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
EA952SG-152 6.3x0.65/ 27.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
EA952SG-153 6.3x0.65/ 37.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
EA952SG-154 6.3x0.65/ 52.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
EA952SG-155 6.3x0.7 / 22.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
EA952SG-156 6.3x0.7 / 28.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
EA952SG-157 6.3x0.7 / 39.1mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
EA952SG-158 6.3x0.7 / 55.2mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
EA952SG-159 6.3x0.8 / 23.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
EA952SG-160 6.3x0.8 / 30.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
EA952SG-161 6.3x0.8 / 42.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
EA952SG-162 6.3x0.8 / 61.1mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
EA952SG-171 8.0x0.55/ 24.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
EA952SG-172 8.0x0.55/ 29.2mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
EA952SG-173 8.0x0.55/ 37.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
EA952SG-174 8.0x0.55/ 50.1mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
EA952SG-175 8.0x0.6 / 24.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
EA952SG-176 8.0x0.6 / 30.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
EA952SG-177 8.0x0.6 / 39.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
EA952SG-178 8.0x0.6 / 53.1mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
EA952SG-179 8.0x0.65/ 25.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
EA952SG-180 8.0x0.65/ 31.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
EA952SG-181 8.0x0.65/ 41.1mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
EA952SG-182 8.0x0.65/ 56.0mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
EA952SG-183 8.0x0.7 / 26.1mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
EA952SG-184 8.0x0.7 / 32.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
EA952SG-185 8.0x0.7 / 42.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
EA952SG-186 8.0x0.7 / 59.0mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
EA952SG-187 8.0x0.9 / 28.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
EA952SG-188 8.0x0.9 / 36.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
EA952SG-189 8.0x0.9 / 50.1mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
EA952SG-190 8.0x0.9 / 70.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
EA952SG-191 8.0x1.0 / 29.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
EA952SG-192 8.0x1.0 / 38.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
EA952SG-193 8.0x1.0 / 53.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
EA952SG-194 8.0x1.0 / 76.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
EA952SG-201 10.0x0.8 / 31.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
EA952SG-202 10.0x0.8 / 38.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
EA952SG-203 10.0x0.8 / 50.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
EA952SG-204 10.0x0.8 / 69.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
EA952SG-205 10.0x1.2 / 36.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
EA952SG-206 10.0x1.2 / 47.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
EA952SG-207 10.0x1.2 / 65.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
EA952SG-208 10.0x1.2 / 92.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
EA952SG-209 10.0x1.4 / 38.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
EA952SG-210 10.0x1.4 / 51.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
EA952SG-211 10.0x1.4 / 72.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
EA952SG-212 10.0x1.4 /104.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top