詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954DA-7A

品名 : 900x350x1770mm カルテ収納庫

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

※注意※ 重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。
下置専用
A4ヨコカルテ収納(6段)
カラー・・・ホワイト
外寸法 900(W)×350(D)×1770(H)mm
内寸法・・・最上段:858(W)×340(D)×263.5(H)mm、他下段:858(W)×340(D)×260(H)mm
重量 87.6kg
耐荷重・・・50kg/段
仕切板ピッチ・・・43mm
メラミン樹脂焼付塗装
仕切板54枚付
アジャスター付き
A4タテ型カルテ収納用に組替え可能です(5段になります)
カルテ棚は最大20区分まで可能。整理しやすい区分割で、カルテの検索効率を高めます。
追加説明
カタログ価格

96,200 (税抜)/ 105,820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/18 05:46現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA954DA-7B
メイン画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top