詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954DC-28A

品名 : 455x620x1400mm/4段(B4) キャビネット

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー ダイシン工業 型番 B4-4W
※注意※ 重量物のため、商品のお届けが車上渡しになります。 外寸法 455(W)×620(D)×1400(H)mm
引出し内寸法 387(W)×561(D)×299(H)mm 耐荷重 40kg/段(均等荷重)
カラー ホワイト 重量 55.5kg
付属品 ・鍵2本
・B4仕切板8枚
B4サイズ(4段) ファイリングキャビネット
情報を系統だてて、分類・保管し、必要な時に手早く検索が可能
・オールロック機能
一箇所のロックで、すべての引出しが同時に施錠できます。
・ラッチ機構
引き手を引くだけで自動的にケリコミ(仮錠安全装置)がはずれ、スムーズに開けられます。
・サスペンションレール
高度な設計と確かな部品構成が、いつまでも滑らかなスライドを保ち続けます。
・仕切板
約30mm間隔で調節可能。書類の量に応じてセットしてください。
・引き出しのカバー
正面板裏カバーには、適度な膨らみをもたせ、手前のフォルダーが楽に取り出せます。
※商品は完成品です。
追加説明
カタログ価格

77,300 円(税抜)/ 85,030 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/23 01:50現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2000ページ
バリエーション一覧
EA954DC-10A 455x620x 740mm/2段(B4) キャビネット
EA954DC-11A 455x620x1065mm/3段(B4) キャビネット
EA954DC-28A 455x620x1400mm/4段(B4) キャビネット
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top