品番 : EA954DC-31B
品名 : 530x620x1335mm/3段(A3) キャビネット
チャーター便の商品につき、納期はエスコへお問合せください。
この商品は車上渡し品です。
仕様
メーカー | ダイシン工業 | 型番 | A3RC-3W |
---|---|---|---|
カラー | ホワイト | 耐荷重 | 100kg/段(均等荷重) |
鍵2本付 | |||
仕切板6枚付 | |||
専用のボールサスペンションレールを使用 | |||
外寸法 | 530(W)×620(D)×1335(H)mm | 引出し内寸法 | 460(W)×561(D)×392(H)mm |
材質 | スチール | ||
商品は完成品です。 | |||
重量 | 62.0kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
146,000 円(税抜)/ 160,600 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 01:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2074ページ |
代替品
|
拡大