品番 : EA954DE-45D
品名 : 1000x700x700mm デスク(片袖)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。
別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | 内田洋行(UCHIDA) | 型番 | 5-119-2358 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 色 | 本体:マイルドグレイ 天板:ペールグレイ |
| サイズ | 1000(W)×700(D)×700(H)mm | 重量 | 46.5kg |
| デスク耐荷重 | 150kg | 材質 | 本体:スチール、 天板:メラミン化粧板、スチール |
| ペントレー、仕切板3枚付 | |||
| 引出しの取っ手に指を掛け、引出しをひくのと同時にロックが外れるラッチ機構を採用 | |||
| 一度の施錠ですべての引出しの鍵がかかるオールロック機構 | |||
| ロック表示(施錠時:赤色、解錠時:白色)付 | |||
| コードホール2個付 デスク天板面にはコードホールを装備し、ワイヤリング処理がしやすくなっています。 |
|||
| 対向配線 天板と幕板の間に30mmのすき間があり、対向配線も容易に行えます。 |
|||
| 片袖机は左右どちらでも取付け可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
93,200 円(税抜)/ 102,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/16 18:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA954HC-262 : 1000x400x620mm 机上ラック |
