品番 : EA954DF-131
品名 : [EA954DF-111~-116用] アジャスター
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | PJ-15 |
|---|---|---|---|
| アジャスター取付時のデスクの高さ | 650mm | 入数 | 1組4個入 |
| 重量 | 100g | ||
| ※標準装備のキャスターを取り付けた時のデスクは高さ700mmになります。 | |||
| ※アジャスターとEA954DF-111~-116標準装備のキャスターを同時に取り付けることはできません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,670 円(税抜)/ 1,837 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/19 05:02現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1978ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954DF-131 [EA954DF-111~-116用] アジャスター |
| EA954DF-132 [EA954DF-111~-116用] アジャスター |
| EA954DF-133 [EA954DF-111~-116用] アジャスター |
ウェブカタログ画像
拡大
