品番 : EA954DF-291
品名 : 1200x 700x720mm 平デスク
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 407-12 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | カラー | ホワイト |
| サイズ | 1200(W)×700(D)×720(H)mm | 天板厚 | 29mm |
| 幕板取付高 | 110mm・140mm | 脚間サイズ | 1113mm |
| 重量 | 35.7kg | 耐荷重 | 100㎏ |
| 材質 | 本体:スチール(粉体塗装) 天板:スチール・メラミン化粧板・前後面ポストフォーム加工・側面ABS樹脂エッジ 脚ベース:ABS樹脂カバー(アジャスター付) |
||
| 機能的なコードホール(2ヵ所)と配線ボックス取付可能で配線処理をサポートするスタンダードデスク | |||
| 軽快な印象の浅型中央引出しはラッチ機能付き | |||
| アジャスター付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
82,000 円(税抜)/ 90,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 11:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954DF-291 1200x 700x720mm 平デスク |
| EA954DF-292 1400x 700x720mm 平デスク |
| EA954DF-293 1600x 700x720mm 平デスク |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA954DF-300 : 400x1200x720mm ジョイントテーブル |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
