詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954DJ-42

品名 : 900x450x1720mm 収納庫(オープン型)

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー ダイシン工業 型番 V945-18K
シリーズ名 バリアス・シスト 外寸法 900(W)×450(D)×1720(H)mm
内寸法 865(W)×449(D)×1673(H)mm 耐荷重 50kg/段
棚板調整ピッチ 16.6mm 材質 スチール
重量 44.5kg 付属品 ・棚板4枚
・上下連結用ねじ(1セット)
下置き専用タイプ オープン型
専用ベース(EA954DJ-100)が必要です。(別売)
(※単体では使用しないでください。ベースを必ずご使用ください。)
A4・B4タテ・ヨコ両用で効率よく収納するモジュール
・細かい棚ピッチ&薄型棚板
16.6mm間隔で収納物に合わせて最適な高さが設定できます。
※本体にはアジャスターが付いていません。専用ベース(EA954DJ-100)にアジャスタ-がついていますので、設置場所に応じてレベル調整して下さい。
※商品は完成品です。
※本製品は必ず転倒防止対策をした状態で使用してください。
追加説明
カタログ価格

67,400 円(税抜)/ 74,140 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/06 11:05現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2000ページ
バリエーション一覧
EA954DH-42 900x400x1720mm 収納庫(オープン型)
EA954DJ-42 900x450x1720mm 収納庫(オープン型)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top