品番 : EA954DJ-84
品名 : 350x350x350mm(6個) セキュリティキャビネット(連結式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | 350(W)×350(D)×350(H)㎜(1個) |
---|---|---|---|
重量 | 8000g(1個) | 容量 | 42L (1個) |
内寸法 | 316×323×343mm (1個) | 付属品 | 非常用鍵、ネームプレート、連結用ねじ |
材質 | スチール | ||
ダイヤル鍵付 | |||
EA954DJ-81の6個セット | |||
付属の連結用ネジで上下または左右の連結が可能 | |||
設置場所に応じて自由にレイアウトができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
91,200 円(税抜)/ 100,320 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/19 22:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
代替品
|