品番 : EA954E-36
品名 : 1800x450x700mm 作業テーブル(OD色)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ESCOオリジナル OD色折りたたみ式作業テーブル(屋内用)
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | サイズ | 1800(W)×450(D)×700(H)mm |
---|---|---|---|
折りたたみ時サイズ | 1800(W)×450(D)×85(H)mm | 重量 | 14.5kg |
耐荷重 | 30kg | 材質 | 天板:メラミン化粧板、脚部:スチール |
アジャスター付 | |||
ESCOオリジナル OD色折りたたみ式作業テーブル(屋内用) | |||
屋内用(※屋外や水がかかる場所では使用しないでください。錆や故障、変色の原因となります) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
19,200 円(税抜)/ 21,120 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/17 22:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA954E-36 1800x450x700mm 作業テーブル(OD色) |
EA954E-37 1800x600x700mm 作業テーブル(OD色) |