詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954E-52

品名 : 1800x750x700mm 作業テーブル

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
ESCOオリジナル  折りたたみ式作業テーブル(屋内用)
奥行き750mmのワイド型

仕様

メーカー ESCOオリジナル サイズ 使用サイズ:1800(W)×750(D)×700(H)mm
折り畳みサイズ:1800(W)×750(D)×88(H)mm
重量 17.8kg 耐荷重 30kg
材質 天板:メラミン化粧板
脚:スチール
カラー 木目
ESCOオリジナル  折りたたみ式作業テーブル(屋内用)
奥行き750mmのワイド型
屋内用(※屋外や水がかかる場所では使用しないでください。錆や故障、変色の原因となります)
追加説明
カタログ価格

19,900 (税抜)/ 21,890 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/04 09:46現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA956TB-11
  • 品番

    EA956TB-11

  • コメント

    サイズ:1800X600X950mm

ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA954E-62です。

資料

シール
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top