品番 : EA954EA-1
品名 : 460x900mm プライバシー保護用窓フィルム
仕様
| サイズ | 460(W)×900(L)mm | 厚み | 0.25mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 200g | 材質 | 本体:塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエステル |
| ペアガラス・網入りガラス対応 | |||
| 割れたガラスが飛び散りにくい飛散防止効果付きなので、もしもの時に安心です。 | |||
| 特殊な加工により貼るだけで室内のプライバシーをしっかりガードします。 | |||
| 粘着剤を使ってないので、貼ってはがせて何度でも貼り直すことが可能です。 | |||
| 紫外線を約99%カットします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,580 円(税抜)/ 1,738 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/05 22:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2002ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954EA-1 460x900mm プライバシー保護用窓フィルム |
| EA954EA-2 920x900mm プライバシー保護用窓フィルム |
| EA954EA-2AA 900x2000mm プライバシー保護用窓フィルム |
| EA954EA-2BA 900mmx15m プライバシー保護用窓フィルム |
ウェブカタログ画像
拡大
