詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954EA-131

品名 : 450x109x360mm デスクパーテーション

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。
簡単に設置できてプライバシーに配慮する、フェルトパーティション。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 SPT-DPJRF45L
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ(W×D×H)mm 450×109×360
材質 パネル:フェルト 重量 0.4kg
カラー パネル/ライトグレーL字プレート/ホワイト 梱包 1個口/559×395×45mm・1kg
出荷形態 ノックダウン組立式
簡単に設置できてプライバシーに配慮する、フェルトパーティション。
透け感がなく、柔らかい雰囲気のフェルト製です。
スペースを仕切りながらも顔を上げるとコミュニケーションが取りやすい高さ360mmの仕様です。
会議デスクなどでの使用に最適です。
脚部は滑り止め付きです。
追加説明
カタログ価格

7,150 (税抜)/ 7,865 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/19 17:48現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA954EA-134
  • 品番

    EA954EA-134

  • コメント

    変更点:サイズ、重量

バリエーション一覧
EA954EA-131 450x109x360mm デスクパーテーション
EA954EA-133 600x109x360mm デスクパーテーション
EA954EA-134 600x109x450mm デスクパーテーション
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top