品番 : EA954EA-163
品名 : 920x1800mm プライバシー保護フィルム(日差75%カット)
仕様
| サイズ(W×H)m | 0.92×1.8 | 厚み | 0.25mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体:塩化ビニル樹脂 保護フィルム:ポリエステル |
重量(g) | 700 |
| 日差し75%カット、UV99%カット | |||
| 吸盤効果あり | |||
| マジックミラー効果により、日中、室内側から外は見えるが、室外から外は見えない目隠しになります。 | |||
| UV99%カットするので商品が日焼けしにくく、UV効果により、虫が集まりにくい。 | |||
| のりをつかっておらず、貼ってはがせる密着タイプ。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,240 円(税抜)/ 4,664 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/05 23:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1388ページ 2002ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954EA-161 460x900mm プライバシー保護フィルム(日差75%カット) |
| EA954EA-162 920x900mm プライバシー保護フィルム(日差75%カット) |
| EA954EA-163 920x1800mm プライバシー保護フィルム(日差75%カット) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA954EA-161です。
