詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954EA-212

品名 : 1868x487x1630mm パーテーション(2連/グレー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー アイリスチトセ 型番 SCFLP-1618
サイズ(mm) 1868×487×1630 タイプ 2連
カラー グレー 材質 布:ポリエステル
フレーム:アルミ
キャスター 自在×5(ストッパー付) 重量 22kg
商品は完成品です。
追加説明
カタログ価格

103,000 (税抜)/ 113,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/12 09:27現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA954EA-23
  • 品番

    EA954EA-23

  • コメント

    違い:メーカー、サイズ

バリエーション一覧
EA954EA-202A 900x487x1630mm パーテーション(グレー)
EA954EA-203 900x487x1630mm パーテーション(グリーン)
EA954EA-212 1868x487x1630mm パーテーション(2連/グレー)
EA954EA-213 1868x487x1630mm パーテーション(2連/グリーン)
EA954EA-223 2836x487x1630mm パーテーション(3連/グリーン)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top