品番 : EA954EA-282
品名 : φ45mm パーテーション用キャスター
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
パネルを自立させます
仕様
| メーカー | アイリスチトセ | 型番 | KCPN32-PK |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ45mm×35mm | 材質 | プラスチック |
| 入数 | 1本 | ||
| 安定脚につけて移動できるようにするときにします。 | |||
| 商品は完成品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
915 円(税抜)/ 1,007 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/11 04:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2002ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954EA-281 178x141mm パーテーション用 安定脚(片面) |
| EA954EA-282 φ45mm パーテーション用キャスター |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA954EA-231 : 900x 32x1600mm パーテーション(ベージュ) |
ウェブカタログ画像
拡大
