品番 : EA954EA-3
品名 : 460x900mm プライバシー保護用窓フィルム(省エネミラー)
仕様
| 材質 | ポリエステル | サイズ | 460×900mm |
|---|---|---|---|
| 強い日差しを75%カット | |||
| 吸着式取付で簡単に貼れて簡単にはがせます。 | |||
| 繰り返し使用可能。 | |||
| ミラータイプで窓やガラスの目隠し効果もあります。 | |||
| UV99%カット、ペアガラス・網入りガラス対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,910 円(税抜)/ 2,101 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/11 04:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2002ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954EA-3 460x900mm プライバシー保護用窓フィルム(省エネミラー) |
| EA954EA-4 920x900mm プライバシー保護用窓フィルム(省エネミラー) |
ウェブカタログ画像
拡大
